詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-12

品名 : 700g 急結セメント(グレー)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 急結セメント
内容量 700g グレー
硬化時間 約2分 使用温度範囲 施工時:5~40℃
硬化後:80℃以下
サイズ 155×130×(厚)20mm
水漏れ、湧水箇所の緊急補修に
ねんど状にして修理箇所に詰め込むだけ!約2分で硬化し止水等の補修がすばやくできます。
雨の日でも施工可能
骨材(砂)配合
※アスベストは含まれていません。
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/04/16 09:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1479ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top