品番 : EA934KB-34A
品名 : 1.1kg コンクリート床ひび割れ補修材
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
用途 | 屋内外のコンクリート水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修 | 内容量 | 1.1kg |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 施工量 | 幅5mm深5mmで約25m |
成分 | 樹脂、無機質充填材、顔料 | 液性 | 弱アルカリ性 |
硬化時間 | 【表面乾燥】 夏期/約3時間 冬期/約6時間 【内部硬化】 約30時間 |
||
ひび割れに流し込むだけで5mm以内の深さのひびを簡単補修 | |||
水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです | |||
屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです | |||
使用温度範囲 | 6~34℃ |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 18:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|