詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-35H

品名 : 4.0kg コンクリート壁・樹脂モルタル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 屋内外のコンクリート、モルタルレンガなどの壁の補修・簡易防水に。 内容量 4kg
成分 ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性 アルカリ性
硬化時間(指触) 夏期(30℃):約1時間、20℃:約2時間、冬期(5℃):約3時間 施工面積(2回塗りで約1mm厚) 約3㎡
可使時間 30分(20℃時)
※粉体と水を混合したら可使時間以内に手早く作業をして下さい。
カラー グレー
刷毛で塗れる壁用防水樹脂モルタル補修材です。
水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプです。
ツヤなし
容器の中に2kg入袋が2袋入っています。
屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどのカベの簡易防水に。
塗装面や石膏面には使用できません。
容器は混合容器としてそのまま使えます。
使用温度範囲 6~34℃ 硬化時間 約2時間
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/02 02:00現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA934KB-35J
  • 品番

    EA934KB-35J

  • コメント

    変更点:容量(4.0kg→3.0kg)

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top