詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-63

品名 : 200ml コンクリートひび割れ補修材

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。 内容量 200ml
施工量 幅6mm深さ6mmで約5.3m 硬化時間 夏期:約4時間 冬期:約6時間
成分 樹脂、骨材、無機質充填材、顔料 液性 弱アルカリ性
カラー グレー
水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。
屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ補修に
補修後、水性塗料が塗れます。
パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます
使用温度範囲 6~34℃
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/23 13:49現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA934KB-63A
  • 品番

    EA934KB-63A

  • コメント

    変更点:ノズル

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top