品番 : EA934KB-69
品名 : 200ml 鉄部ひび割れ補修材
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 用途 | 屋外の鉄部、トタン、ステンレスなどのひび割れや穴の補修。鉄部と外壁(木部、スレート、モルタル、コンクリートなど)との接合部分の隙間、鉄製建具と外壁との隙間の補修。 | 内容量 | 200ml |
|---|---|---|---|
| 成分 | アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充填剤、顔料、水 | 施工量 | 幅6mm深6mmで約5.4m |
| カラー | ホワイト | ||
| 水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。 | |||
| 屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に | |||
| 補修後、水性・油性塗料が塗れます。 | |||
| 硬化時間 | 夏期:約4時間 冬期:約6時間 | ||
| パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます | |||
| 耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります | |||
| 密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です | |||
| 使用温度範囲 | 6~34℃ | ||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

