品番 : EA934KB-79
品名 : クロス壁のヒビふさぎ
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | CF-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クロス壁のヒビふさぎ | 内容量 | 80ml |
| 硬化時間 | 夏:2時間 冬:4時間 |
完全硬化時間 | 24時間 |
| 施工量 | 約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合) | 色 | オフホワイト系 |
| 付属品 | スポンジヘラ・ふきとりスポンジ | ||
| 取扱いが容易な水性一液タイプ | |||
| 石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。 | |||
| クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。 | |||
| ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。 | |||
| 乾燥後、塗装(油性、水性)可能 | |||
| 耐水性は良好で、屋内の施工可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1483ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
