詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KC-6A

品名 : 1.1kg アスファルトひび割れ補修材

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修 内容量 1.1kg
成分 樹脂、無機質充填材、顔料 液性 弱アルカリ性
施工量 幅5mm深5mmで25m 硬化時間 【表面乾燥】夏期/約3時間 冬期/約6時間、【内部硬化】約30時間
カラー ブラック
流し込むだけで水平面の深さ6mm内のひびを簡単補修できます。
水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです
屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです
使用温度範囲 6~34℃
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/26 21:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA934KC-6B
  • 品番

    EA934KC-6B

  • コメント

    変更点:容量(1.1kg→1.0kg)

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top