詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934SA-10A

品名 : 7gx3本 クロス補修材キット

仕様

メーカー 建築の友 型番 C-30
〈セット内容〉 クロス用のり×1本(約10g)
クロスの穴埋め材×3本(約7g/本)
クロス消しゴム×1個(約17g)
ヘラ×1枚
ハケ×1枚
成分 クロス用のり:エチレン酢ビ共重合樹脂
クロスの穴埋め材:ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料無期鉱物重鎮材
消しゴム:演歌ビニール樹脂、充填材、可塑剤
穴埋め材カラー ホワイト
アイボリー
ベージュ
仕様温度範囲 常温
穴、すきま、はがれ、汚れなど気になるクロスのトラブルをすべて手軽に解決!
穴埋め材でピン穴、すきまの補修ができ、穴埋め材同士で調色が出来ます。
クロス専用のりは、初期接着力が強いので密着力が高く、乾燥後はテカらず、変色せずキレイな仕上がりとなります。
クロス消しゴムは、汚れが広がることなくきれいに消せます。
塗料を塗る場合は、施工後24時間以降に塗ってください。
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 pk
ウェブカタログ画像
  • 穴をふさぐ
  • 隙間を埋める
  • 汚れを消す

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top