品番 : EA934SC-22
品名 : 18・21mmx20m 戸すべりテープ(木目)
仕様
| メーカー | パネフリ工業 | 型番 | PLE-11261HV |
|---|---|---|---|
| 幅 | 18・21mm用(21mmを割くと18mmになる) | カラー | 木目柄 |
| 長さ | 20m | 厚み | 1mm(貼り付け時) |
| 材質 | ポリエチレン・粘着両面テープ | ||
| 敷居溝に貼るだけで、すべりの悪くなった障子やふすま、重い健具の開閉がスムーズにまります。 | |||
| 18mm幅と21mm幅の2種類あり、どちらの敷居幅にもお使いいただけます。 | |||
| 18mm幅の敷居に使用する場合は、使用する長さにカットした後、切り込みに沿ってテープを割いてください。 | |||
| 下処理に便利なサンドペーパー入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/07 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
