品番 : EA934SK-10
品名 : 21ml 筆付ペイント・補修用(OD色/10本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
染料系塗料では発色しない濃い色の下地でも使用できます
仕様
| 内容量 | 21ml | カラー | OD色 |
|---|---|---|---|
| 塗料成分 | 油性顔料(ノンキシレン) | 入数 | 10本 |
| 雨の日の作業や水回りの作業・アスファルト・濡れた下地にも使用可能。 | |||
| 染料系塗料では発色しない濃い色の下地でも使用できます。。 | |||
| ノンキシレンのインクを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 | |||
| 塩ビや発泡剤も溶かしません。 | |||
| 屋外でも長期間色褪せません。 | |||
| ふたの内側に筆が付いています。(一体型) | |||
| 油性タイプ | |||
| ノンキシレン・ノントルエン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
