品番 : EA934WA-70
品名 : 57gx7本 リペアースティックキット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| セット内容:リペア―スティック7本セット ・EA934WA-1A(水中用) ・EA934WA-2A(銅用) ・EA934WA-3A(鉄用) ・EA934WA-4A(アルミニウム用) ・EA934WA-6AB(金属・一般用) ・EA934WA-7A(プラスチック用) ・EA934WA-9A(ステンレス用) ・内容量:各57g |
|||
| 水中用 ・材質:エポキシ樹脂+セラミック充填材 ・色(混合後):白 ・混合後接着可能時間(20℃):15分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃) |
|||
| 銅用 ・材質:エポキシ樹脂+銅充填材 ・色(混合後):銅色 ・混合後接着可能時間(20℃):3分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃) |
|||
| 鉄用 ・材質:エポキシ樹脂+鉄充填材 ・色(混合後):ダークグレー ・混合後接着可能時間(20℃):4分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃) |
|||
| アルミニウム用 ・材質:エポキシ樹脂+アルミ充填材 ・色(混合後):アルミ色 ・混合後接着可能時間(20℃):4分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃) |
|||
| 金属・一般用 ・材質:エポキシ樹脂+チタン充填材 ・色(混合後):茶色 ・混合後接着可能時間(20℃):70分 ・養生時間(強度50%)(20℃):480分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):72時間 ・耐温度範囲:-50℃~280℃(一時的300℃) |
|||
| プラスチック用 ・材質:エポキシ樹脂+プラスチック充填材 ・色(混合後):ライトブルー ・混合後接着可能時間(20℃):20分 ・養生時間(強度50%)(20℃):180分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):36時間 ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃) |
|||
| ステンレス用 ・材質:エポキシ樹脂+ステンレス充填材 ・色(混合後):グレー ・混合後接着可能時間(20℃):4分 ・養生時間(強度50%)(20℃):60分 ・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間 ・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 04:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA934WA-2A : 57g リペアースティック(銅) |
| セット商品 | EA934WA-3A : 57g リペアースティック(鉄) |
| セット商品 | EA934WA-4A : 57g リペアースティック(アルミ) |
| セット商品 | EA934WA-7A : 57g リペアースティック(プラスティック) |
| セット商品 | EA934WA-9A : 57g リペアースティック(ステンレス) |
