詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934WC-11

品名 : 500g アルミ補修剤(液状・耐高温用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高温にさらされる機械や装置の補修に適しています

仕様

容量 500gセット グレー
属性 液状(アルミ入り) 完全硬化時間 24時間
硬化時間 10時間(80%) 可使時間 60分
使用温度範囲 15~40℃ 耐熱温度 -35~220℃
(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)
荷重たわみ温度 60℃、130℃ 比重 1.62g/cm3
粘度 25,000mPa・s 耐圧 140MPa
引張強度 48MPa 曲げ強度 77MPa
ショワ硬度D(ASTM D 1706) 90 混合比率 主剤:硬化剤=100:8
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。
高温にさらされる機械や装置の補修に適しています
付属品 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

9,670 (税抜)/ 10,637 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/12 18:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA934WC-11B
  • 品番

    EA934WC-11B

  • コメント

    耐熱温度、新硬化剤禁止物質消失

ウェブカタログ画像
  • ※写真はEA934WC-10です。

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top