品番 : EA934WH-1A
品名 : 50ml アクリル接着剤
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
内容量 | 50ml | 使用温度範囲 | -55~100℃ |
---|---|---|---|
色 | 乳白色 | 完全硬化時間 | 24時間 |
硬化時間 | 2時間 | 可使時間 | 8分 |
せん断強度 | アルミニウム:5N/m㎡、スチール:5N/m㎡ ステンレス:4N/m㎡、ポリカーボネート:6N/m㎡ アクリル樹脂:6N/m㎡、ABS樹脂:8N/m㎡ 硬質PVC:11N/m㎡、グラスファイバー:7N/m㎡ カーボン:7N/m㎡、ポリアミド:3N/m㎡ ポリアセタール:5N/m㎡、ポリエチレン:5N/m㎡ ポリプロピレン:6N/m㎡、PTFE:2N/m㎡ EDPM:1N/m㎡ |
||
MMA(メタクリル酸メチル)をベースにした建設用接着剤です | |||
様々な素材に対し、高強度・高粘性・耐衝撃性を発揮します | |||
金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。 | |||
ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です。(替ノズルはEA934WF-1C) | |||
ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 08:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA934WF-50 : 30/50ml用 ディスペンサー |
部品 | EA934WF-1C : ミキシングノズル(10本) |