品番 : EA934YE-6
品名 : 6.0mm ユニシール(14個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TECH | 型番 | 251UL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニシールウルトラ | ||
| 乗用車からトラック、バスまでのチューブレスタイヤ内外面同時修理材 | |||
| 傷口部の角度が25度まで対応。 | |||
| 傷穴を加硫し完全にシールする為、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。 | |||
| 強化パッチがタイヤの強度を補強します。 | |||
| 仕様 | 6mm傷用 | 入数 | 14個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,440 円(税抜)/ 8,184 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 14 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
![]() |
|

