詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935A-9A

品名 : 250ml 多用途接着剤(シリコンフリー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内容量 250ml 使用温度範囲 -40~90℃
グレー 硬化時間 60分(23℃)
可使時間 10分 作業温度範囲 5~35℃
引張強度 2.2N/mm2 平均せん断強度 1.3N/mm2
硬度(ショアーA) 40
シリコンフリー
速乾、強接着
木・金属・ガラス・セラミック、棚等に
硬化が速く、耐候性・耐久性があります
シリコーンやイソシアネートを含まず、低臭で非腐食性があります
経年劣化に強く、UV耐性があります 
追加説明
カタログ価格

7,480 (税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 04:43現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top