詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935CB-0.5

品名 : 500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤

仕様

メーカー 積水化学工業 品番 No.80S
商品名 エスロン接着剤 用途 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用接着剤
内容量 500g 色調 透明
粘度 500mPa・s 使用温度範囲 0~60℃
ハケ付
低粘度速乾性=A(硬化時間:24時間)
HI管・継手と一般の塩ビ管の接着にも使用できます。
高い初期強度と貯蔵安定性
日本水道協会規格準拠(JWWA-S101)
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/12 17:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1521ページ
ウェブカタログ画像
  • ハケ付き

資料

SDS日本語
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top