品番 : EA935KB-21
品名 : 500ml 床束用接着剤
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #44546 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 束職人 | 内容量 | 500ml |
| 色 | 白 | 標準塗布量 | 鋼製束20ml(約30g) プラスチック束35ml(約50g) |
| 可使時間 | 20分(20℃) | 実用硬化時間 | 1~3日(外気温により異なる) |
| 完全硬化時間 | 7日(外気温により異なる) | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 耐熱温度範囲 | 常温(データなし) | 不揮発分 | 90%以上 |
| 粘度 | 10000~180000mPa・s(23℃) | 成分 | ウレタン樹脂 |
| 鋼製束・プラスチック束の接着用 | |||
| 湿潤面接着性に優れる。 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| 4VOC基準適合 | |||
| ※鋼製束・プラスチック束の施工以外には使用しないでください。 | |||
| ※常に水のかかる場所での用途に使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/22 14:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1472ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
