品番 : EA935KD-3
品名 : 100g 塩ビパイプ用ボンド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #11356 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 塩ビパイプ用ボンド | 内容量 | 100g |
| VP、VU管対応 | |||
| 低粘度速乾性(硬化時間:24時間) | |||
| 硬質塩ビ製の雨どいやパイプの接着・固定に適しています。 | |||
| ハケ付 | |||
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 色 | 透明 |
| 追加説明 |
●個装 サイズW(φ)[mm]…68 ●個装 サイズH[mm]…84 ●個装 重量…160g ●内箱 入数…20缶 ●内箱 サイズW(mm)…350 ●内箱 サイズD(mm)…150 ●内箱 サイズH(mm)…195 ●内箱 重量…3.5kg ●外箱 入数…120 ●外箱 サイズW(mm)…450 ●外箱 サイズD(mm)…375 ●外箱 サイズH(mm)…405 ●外箱 重量…21kg ●性状…塩化ビニル樹脂系溶剤形 ●透明 ●速乾 ●低粘度 ●塩化ビニル製雨どい・配管・波板の接着と補修 ●硬質塩化ビニル製品の補修 |
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

