品番 : EA935KF-4
品名 : 50ml [速乾]工業用ボンド(ゴム・革・ウレタン)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #14331 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Gクリヤー | 内容量 | 50ml |
| 色 | 透明 | 標準塗布量 | 150~200g/㎡ (片面あたり) |
| 可使時間 | 約5~15分(20℃) | 硬化時間 | 約5~15分(20℃) |
| 完全硬化時間 | 約24時間(20℃) | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 粘度 | 2500~4000mPa・s | 不揮発分 | 39.5~42.5% |
| 耐熱温度範囲 | 約79℃(軟化温度、下限データなし) | 主成分 | スチレンブタジエンゴム |
| 皮革・布・合成ゴム・硬質プラスチックの接着・補修に (靴・バッグ/レザークラフト/手芸/家具 など) |
|||
| ヘラ付 | |||
| 速乾・透明型の一般工業用接着剤 | |||
| 接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮革の風合いをそのまま残せます。 | |||
| 初期接着力に優れる | |||
| 仮止め不要 | |||
| 〈※接着できないもの〉 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、発砲スチロール、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、貴金属、、高価格品 |
|||
| 〈使用方法〉 ① 接着面のゴミ、サビ、油および塗料を落とし、よく乾燥させてください。 ※木材の凹凸はカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙ヤスリなどで研磨して落としてください。 ② 刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布してください。 ※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。 ③ 塗布後、はり合わせ時間を目安に、正確な位置にはり合わせてハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。 ※はり合わせたものはすぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 05:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
