品番 : EA935N-102
品名 : 135ml 貼ってはがせる弾性粘着剤
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | NA-006 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 135ml | ||
| 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらずテープのりのような粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長期間にわたりテープのりのような粘着性を維持しますので、万一はがしたい時等はゆっくり剥離の力をかけると、はがすことができ特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。 ※固定状況や下地材の強度によっては、はがせない場合もありますのでご注意ください。 |
|||
| 通常の接着剤ではつける事が難しいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックも固定できます。 また、これらの素材と皮革、木材、金属などの固定に。 |
|||
| 用途 | 各種プラスチック(ポリカーボネート、硬質塩化ビニル、ABS、FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム | 使用できないもの | 貴金属類、食器類、高価格品、重量物、接着面積のとれないもの、反発の強い材料、ザラザラした材料、フッ素樹脂、ポリアセタール、シリコーン表面処理 |
| 使用温度範囲 | -40~80℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/19 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1522ページ | ||||
