品番 : EA935N-17
品名 : 20ml 多用途接着剤(速乾)
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | AX-067 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパーX2 | 内容量 | 20ml |
| 色 | 透明 | 使用温度範囲 | -40~120℃ |
| 耐熱温度範囲 | 100℃まで | 可使時間 | 1~5分 |
| 硬化時間 | 90分 | 完全硬化時間 | 約24~48時間 |
| 材質 | 変成シリコーン樹脂 | ||
| 接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤 | |||
| 屋外にも使え、-40~120℃に適応 ※水没する用途はNG | |||
| 溶剤を使用しないので肉やせしません。 | |||
| 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピード速硬化タイプ | |||
| いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプ | |||
| ヘラ付 | |||
| 【適用材質】 金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄など プラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、塩化ビニル、ABS、FRP、ポリカーボネート、各種エンジニアプラスチックなど ゴム:天然ゴム、合成ゴム、シリコーンゴムなど 無機材料:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など 天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など |
|||
| 【接着できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/19 14:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1466ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
