詳細表示

このページのURL:

品番 : EA936A-6A

品名 : 2.0g 瞬間接着剤(ハイスピード)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ワンプッシュでかんたん接着
液量コントロールがしやすい

仕様

メーカー コニシ 型番 #30424
商品名 アロンアルフア ハイスピードEX 内容量 2g
使用温度範囲 10~35℃ 透明
硬化時間 数秒 主成分 シアノアクリレート樹脂
用途 アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品・金具類などの接着に 適用材質 プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール
使用方法 塗布後すぐにはり合わせる。
プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型
追加説明 ●個装 サイズW(φ)[mm]…84
●個装 サイズD[mm]…25
●個装 サイズH[mm]…190
●個装 重量…20g
●内箱 入数…5本
●内箱 サイズW(mm)…225
●内箱 サイズD(mm)…60
●内箱 サイズH(mm)…90
●内箱 重量…135g
●外箱 入数…100
●外箱 サイズW(mm)…640
●外箱 サイズD(mm)…235
●外箱 サイズH(mm)…200
●外箱 重量…3.5kg

カタログ価格

575 (税抜)/ 633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 22:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1515ページ

代替品

EA936A-6B
  • 品番

    EA936A-6B

  • コメント

    外観のみ変更

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top