詳細表示

このページのURL:

品番 : EA936BA-3

品名 : 20g 瞬間接着剤(ジェル状)

仕様

内容量 20g 使用温度範囲 5~35℃
透明 硬化時間 45秒
耐熱温度 約80℃ 主成分 エチルシアノアクリレート
用途 多用途 適用材質 金属、ゴム、プラスチック、皮革、木材など
超高粘度ジェル状
垂れない・流れないジェル状で、垂直面・天井面に塗布して接着作業ができます。
可使時間に余裕があるため、接着剤塗布後の貼り合わせに時間をかけることができます。
追加説明
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/07/04 17:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1472ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top