詳細表示

このページのURL:

品番 : EA936N-3

品名 : 20g 瞬間接着剤(耐水・耐衝撃)

仕様

メーカー セメダイン 型番 CA-110
商品名 3000耐水・耐衝撃 用途 硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材などの接着に
内容量 20g 無色~淡黄色透明
使用温度範囲 5~35℃ 可使時間 60秒以下
硬化時間 24時間
耐水・耐衝撃タイプ
耐剥離性に優れています。
高粘度で垂れにくい
くり返し使える 液だれ防止ノズル
非水溶性液体
危険物第4類第3石油類
【接着できるもの】
硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など
【接着できないもの】
ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロールなど
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/11 13:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1805ページ

代替品

EA936DA-13
  • 品番

    EA936DA-13

  • コメント

    耐水性はありません。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top