品番 : EA939-36
品名 : 300g 消臭液(ポータブルトイレ用)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CH694-003X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブロアーケン | 内容量 | 300g |
| 希釈 | 100倍 | 標準使用量 | 水で100倍希釈 |
| ポータブルトイレ用 | |||
| 酸性 | |||
| 気になる臭いを中和し、爽やかな香りへと変化させます。 | |||
| 付着防止剤の洗浄成分が汚れの付着を防ぎます。 | |||
| 市販のスプレー容器に詰め替えて使用できます。 | |||
| 24時間効果が持続します。※排便量により効果は異なります。 | |||
| 【3つのメカニズムで効果的に消臭】 1:有機酸で菌の増殖を抑えて、腐敗臭を抑制 2:植物由来の成分(柿渋エキス)が腐敗臭を中和。 中和、付加、包括という植物抽出物の3つの化学反応により、臭いをごまかすマスキングと異なり、悪臭を「臭いのない物質」へと変化させます。 3:ペアリング消臭で、残臭を爽やかな香りに変化させます。 悪臭の残りを芳香成分で包み込んで別の香りに変化(ペアリング効果)させ、排泄物の臭いを爽やかな香りに変化させます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/01 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2352ページ | ||||
