詳細表示

このページのURL:

品番 : EA939A-16

品名 : 50ml 靴底補修剤(黒)

仕様

メーカー セメダイン 型番 HC-003
商品名 シューズドクターN 内容量 50ml
カラー ブラック 完全硬化時間 24時間
使用温度範囲 -40~80℃
すり減った靴底に塗るだけの補修剤です。
かかとのすり減りだけでなく、はがれたときの接着材としても使用できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
ニオイや肉やせが少ない無溶剤タイプ
補修用ポリ板・ヘラ・サンドペーパー付き
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 07:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2024ページ
ウェブカタログ画像
  • 中身の形状
  • 付属品

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top