詳細表示

このページのURL:

品番 : EA939AB-3

品名 : 13gx6個 脱臭・調湿活性炭

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ユーイーエス(UES) 型番 NW10080-13
サイズ 100×80mm 内容量 13g
入数 6個 材質 PET不織布、ヤシ殻活性炭
パッケージ等の密閉空間の脱臭、調湿効果が見込めます。
有害ガスの吸着に最適
微細孔の吸引力と自重の約30%の吸湿率。
粉塵の発生をおさえた活性炭と包装材料を使用。
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 04:28現在)

商品入数 6 販売単位

代替品

EA913AB-31
  • 品番

    EA913AB-31

  • コメント

    下駄箱用脱臭炭

メイン画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top