詳細表示

このページのURL:

品番 : EA939AC-2A

品名 : 365ml 消臭スプレー(トイレの消臭スプレー無香料)

仕様

内容量 365ml 成分 植物抽出消臭剤、除菌剤、エタノール
※無香料には香料は含まれません。
用途 トイレ用
水溶性
無香料
カテキン配合で、トイレの気になるニオイを強力に消臭。
トイレまるごと消臭。瞬間すっきり!
3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
第4類 アルコール類 水溶性49.5ml
香りでごまかさず、悪臭を除去します。
追加説明
カタログ価格

495 (税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2025/06/22 02:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2200ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top