詳細表示

このページのURL:

品番 : EA939AC-52

品名 : 1000ml 除菌・消臭剤(希釈タイプ/クレベリンL)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 汚染器材・床等の除菌・トイレの排泄物等の消臭に 成分 二酸化塩素液・界面活性剤シリコン系消泡剤
特長 細菌・カビ・ウィルスを除去し、不快な臭いを消臭します。 仕様 希釈タイプ
内容量 1,000ml
水道水で希釈し、対象物に直接散布して下さい。
追加説明
カタログ価格

3,900 (税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/14 00:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA939AC-52A
  • 品番

    EA939AC-52A

  • コメント

    変更点:メーカー品番・外観

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top