品番 : EA939AC-6
品名 : 630g 消臭剤(無香空間)
モデルチェンジ内容
25/03/27 パッケージが変更になります (No.56、57 1160)
仕様
| 内容量 | 630g | 使用期間 | 約2.5~5ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 成分 | アミノ酸系消臭剤、吸水性樹脂 | ||
| 室内・トイレ用 | |||
| 無香料 | |||
| 特大サイズで強力長持ち | |||
| 広い空間でも嫌な悪臭を効果的に消臭します。 | |||
| 消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します。 | |||
| ニオイの発生源のできるだけ近くで、よどんだニオイを感じるところにお使いください。 | |||
| 誤食防止シール付 | |||
| ※ニオイの種類、置き場所や換気の状況、家具、家電の配置によって効果が異なります。広範囲に広がったニオイやすべての種類のニオイに効果があるわけではありません。 | |||
| ※認知症の方や小児などが誤って食べると、水分でビーズが膨らむことで、喉・食道や気管などがつまり、重症になることがあるので、ご家族の方は製品を手の届かないところに置くなど、特に注意してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/30 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2142ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

