詳細表示

このページのURL:

品番 : EA939AC-8

品名 : 280ml 消臭スプレー(ふんわり清潔せっけん)

仕様

内容量 280ml サイズ 54×54×225(H)mm
重量 255g 成分 両性界面活性剤系消臭剤、香料、植物抽出物、エタノール
材質 容器:ブリキ缶
キャップ:プラスチック
ボタン:プラスチック
外装フィルム:プラスチック
ラベル:プラスチック
使用量目安 消臭:1回1秒
除菌:1回3秒以上
使用期間 約1ヶ月(※1日3回のスプレーで)
トイレ用
ふんわり清潔せっけんの香り
イオンパワーとワイド噴射で悪臭を瞬間消臭。
トイレをさわやかにします。
除菌・消臭
トイレの気になる便や尿のニオイを、しっかり消臭します。
消臭する場合:トイレの空間に向けてスプレーする。便器の中に直接スプレーする場合は便座をあげて約30cm離してスプレーする。
除菌する場合:便座を上げて便器から15cmの距離でスプレーする。
※除菌する場合、使用期間は短くなります。
追加説明
カタログ価格

325 円(税抜)/ 358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 192

(2026/10/11 07:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2141ページ
ウェブカタログ画像
  • 消臭:トイレの空間に向けてスプレーする(A図)\n除菌:便座を上げて便器から15cmの距離でスプレーする(B図)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top