品番 : EA939AC-9
品名 : 280ml 消臭元スプレー(消臭ストロング)
仕様
内容量 | 280ml | サイズ | 54×54×225(H)mm |
---|---|---|---|
重量 | 255g | 成分 | アミノ酸系消臭剤、香料、植物抽出物、エタノール |
材質 | 容器:ブリキ缶 キャップ:プラスチック ボタン:プラスチック 外装フィルム:プラスチック ラベル:プラスチック |
使用量目安 | 消臭:1回1秒 除菌:1回3秒以上 |
使用期間 | 約1ヶ月(※1日3回のスプレーで) | ||
トイレ用 | |||
無香料 | |||
ニオイのきつい排便臭でも瞬間消臭。 | |||
便臭特有のニオイに効果的な消臭成分配合で、便臭を消臭します。 | |||
除菌・消臭 | |||
トイレの後の悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレーです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/05/07 00:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2200ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)