詳細表示

このページのURL:

品番 : EA939AG-11

品名 : 120ml 靴つや出しスプレー(つや革靴用)

仕様

メーカー コロンブス 内容量(ml) 120
カラー 無色
ツヤのある皮革及び合成皮革、人工皮革製シューズの汚れ落としやツヤ出し、保革スプレーです。
ラバーブーツの汚れを落としながら持続力のある優れたツヤを出します。
特殊シリコーンとワックスを配合した特殊乳化クリームです。
ビタミンEとミンクファットが皮革の柔軟性を保ちます。
無色タイプですのでどんな色のツヤ革靴にも使えます。
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/15 01:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2022ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用前後の対比

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top