詳細表示

このページのURL:

品番 : EA939AG-27

品名 : 210x300mm 磨きクロス(綿/2枚)

仕様

メーカー コロンブス 材質 綿100%
サイズ 210×300mm 入数 2枚
靴クリームを塗ったり、磨きこむのに最適な柔らかな綿クロスです。
両面起毛タイプなのでどちらの面も使えます。
手洗いできます。生地がほつれたり、縮むことがありますが使用に問題はありません。
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/15 17:36現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2023ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top