詳細表示

このページのURL:

品番 : EA939AG-29

品名 : 靴用乾燥・脱臭剤

仕様

メーカー コロンブス 内容量 60g
入数 2個 吸水量(=吸湿量) 1足あたり約45g
材質 B型シリカゲル、脱臭剤、抗菌剤
有効期間 開封後約6ヶ月
用途 靴の抗菌、乾燥、脱臭
陽に干すだけで吸収力が回復し、繰り返し何度でも使えるので、経済的です。
靴用乾燥剤シュードライは靴内部の乾燥に効果的です。
再生シグナルが、ブルーに戻ったら再び使用できます。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/22 05:51現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 2024ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top