品番 : EA939AG-33
品名 : 280ml 靴用消臭スプレー(ペアリング消臭)
スポーツシューズのニオイ、もう気にならない!
仕様
| メーカー | フマキラー | 商品名 | シューズの気持ち プレミアムハイブリッド |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 280ml | 香料 | ソーダのような清涼感のあるシトラス系 |
| スポーツ後のイヤなニオイをしっかり消臭&防臭!靴の汗臭を取り込みいい香りに変えるペアリング消臭。 | |||
| 独自の強力処方で、強力除菌&抗菌。 | |||
| 抗菌剤がニオイ菌の増殖を抑え、防臭効果が長時間持続。使うたび、さらに抗菌力が高まります。 | |||
| 消臭成分がイヤなニオイを中和してすばやく消臭。ソックスやシューズケースにも使えます。 | |||
| さらっと乾く快適な使い心地。 | |||
| 逆さスプレーOK。靴を置いたまま、つま先までしっかりスプレーできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/10/26 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
