品番 : EA939AG-8
品名 : 50g 靴クリーム(黒)
仕様
| メーカー | コロンブス | 成分 | ろう、油脂、有機溶剤、水 |
|---|---|---|---|
| 種類 | 乳化性 | 内容量 | 50g |
| カラー | 黒 | ||
| ツヤ革靴に保革及びツヤ出し補色効果を与える塗布器付き チューブ入り靴クリームです。 | |||
| 塗布器が、チューブについているので手を汚しにくく人気の商品です。 | |||
| ミンクオイル、カルナバワックス増量により保革、ツヤ出し効果をアップしました。 | |||
| 微粒子乳化により、うすく均一に塗れるためカラ拭きまでの時間がスピーディーになりました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/06 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2022ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
