品番 : EA939B-31
品名 : 自動車用消臭剤(クリップ式/2個)
仕様
| 用途 | 自動車内のエアコンカビ臭、靴・汗・食べ物・ペットの臭いの消臭 | 内容量 | 二酸化塩素発生剤:4.5g×2 消臭ゲル:10g×2 |
|---|---|---|---|
| 成分 | 二酸化塩素発生剤:セピオライト、亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム 消臭ゲル:ゲル化剤、非イオン界面活性剤、アミノ酸系消臭剤、色素 |
使用量の目安 | 約30日持続 ※※夏季、直射日光の当たる所、高温になる場所は半分程度の使用期間になる場合があります |
| 入数 | 2個 | ||
| エアコンのカビ臭を内側からしっかり消臭 | |||
| 香りでごまかさない。車内を無香料消臭 | |||
| クリップ式でエアコン吹き出し口に取り付けるだけで効果を発揮 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/13 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 箱 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
2個入り
