詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AF-422

品名 : 600V/37Ax 20m 電力ケーブル(VVR/3芯)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

一般電力用
旧配線の延長・取替に
許容電流 37A
定格600V
長さ 20m サイズ 8.0m㎡
3芯(白・黒・赤)
材質 内被:ビニール、
外被:ビニールシース
導体最高許容温度 60℃
灰色 導体外径 3.6mm
シース厚さ 1.5mm 絶縁体厚さ 1.2mm
外径 16.5mm 最大導体抵抗(20℃) 2.36Ω/km
最小絶縁抵抗(20℃) 50MΩ・km
追加説明
カタログ価格

17,400 (税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 07:58現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top