詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-507

品名 : 1.25m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格容量 19A 600V (1.25m㎡×2心) 長さ 15m
公称断面積 1.25m㎡ 仕上外径 9.6mm
定格温度 60℃
2心(白・黒)
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
VCT
追加説明
カタログ価格

4,260 (税抜)/ 4,686 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/20 03:28現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940AG-508
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top