詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AJ-24

品名 : 125V/12A/50m ビニール平行線(白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

定格容量 12A 125V
(1.25m㎡×2心)
絶縁体厚さ 0.8mm
仕上外径 3.1×6.2mm 長さ 50m
撚線
耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コードに適しています。
追加説明
カタログ価格

9,970 (税抜)/ 10,967 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/24 20:11現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
色:白
  • 色:白
  • 色:白

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top