品番 : EA940AS-74
品名 : 900mm アース棒(W型/リング付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
参考種別 | B種 | サイズ | W型900mm |
---|---|---|---|
材質 | 銅被鋼棒 | ||
リング付 | |||
W型加工により表面積を拡大しております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/09 12:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940AS-71 300mm アース棒(W型) |
EA940AS-72 600mm アース棒(W型) |
EA940AS-73 900mm アース棒(W型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)