詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AW-2

品名 : 188mm 絶縁キット(ケーブル接続部用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

固形化する樹脂溶剤を注入する事で、ケーブル接続部を強固に保護します。
ケーブル接続部の保護や絶縁を簡単に行えます。
防水・防塵性に優れた溶剤注入式で硬化後はポリウレタンになります。
ケース材質 ポリプロピレン 使用温度範囲 -25~120℃
保管温度 5~40℃ 可使時間 15分(23℃)
適用ケーブル径(φmm) 8.0~24 全長(mm) 188
外径(mm) 44×62 使用温度範囲 -25℃~120℃
可使時間 43分/5℃、15分/23℃、8分/40℃
追加説明
カタログ価格

5,380 (税抜)/ 5,918 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 22:38現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top