詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-16B

品名 : AC125V/15A 変換プラグ

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 Y02SA04W
仕様 接地2P→2P変換 プラグ L型
カラー 白 個口数 1個口
定格入力 125V・15A(1500W) サイズ 25(W)×30(D)×34(H)mm
重量 34g
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプター
プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
アースコード付き
追加説明
カタログ価格

935 円(税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/10/30 14:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top