品番 : EA940BD-1
品名 : AC250V/15A プラグ(2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MP7002 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 250V | 適用電線 | 仕上がり外径:φ8~φ12mm 公称断面積:2.0~3.5m㎡ |
| 極数 | 2P | 端子ねじサイズ | M4 |
| サイズ | φ52.5×61mm | ||
| グリップ付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940BD-2 : AC250V/20A プラグ(3P) |
