詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BZ-13

品名 : 125V/15A プラグ(接地2P)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WF7002
極数 接地2P 定格容量 15A 125V
適用電線 VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT:1.25m㎡、2m㎡ サイズ φ39×35.2mm
電気用品安全法(特定電気用品)適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/21 06:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1165ページ

代替品

EA940BZ-13A
ウェブカタログ画像
  • A:35.2mm   B:39mm\nC:21mm
  • 接地2P

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top