詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-162

品名 : AC/DC45V E10 電球用台付ベース(小/2個)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 HK-SB10H
口金 E10 定格容量 48V未満・定格電流の指定なし
サイズ φ15.6×24mm
リード線付
台付・小ベース
AC・DC45V
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/22 15:57現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1167ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top