詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-8

品名 : AC125V/15A ローリングキャップ

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WH4029WP
極数 2P 定格容量 15A/125V(1500Wまで)
適合電線 VFF:0.75m㎡(700W)、1.25m㎡(1200W)、 2.0m㎡(1500W)
NNFF:0.75m㎡(700W)、1.25m㎡(1200W)
平形コード用
左右90°回転
狭い場所でも、コードに負担をかけることなく、スッキリご使用になれます。
追加説明
カタログ価格

575 (税抜)/ 633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/07/06 00:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1211ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top