品番 : EA940CA-13
品名 : 125V/20A L型プラグ(接地付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF5123 |
---|---|---|---|
定格 | 20A 125V | 極数及び極配置 | 2極(接地形) |
使用周囲温度範囲 | -10℃ ~ +40℃ | 適用コード | ビニルキャブタイヤ丸形コード(3心)、 ゴム絶縁キャブタイヤ丸形コード(3心)、 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル |
コード仕様 | VCTF・CTF:1.25m㎡、2.0m㎡、 VCT:1.25m㎡、2.0m㎡、3.5m㎡ |
サイズ | 38×51×20(t)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 20:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|