品番 : EA940CA-22
品名 : 250V/15A L型プラグ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF5112 |
---|---|---|---|
キャップ | |||
定格 | 15A 250V | 極数及び極配置 | 2極(接地形) |
使用周囲温度範囲 | -10℃ ~+40℃ | 適用コード | ビニルキャブタイヤ丸形コード(3心)、 ゴム絶縁キャブタイヤ丸形コード(3心) |
コード仕様 | VCTF・CTF:0.75m㎡、1.25m㎡、2.0m㎡ | サイズ | 46.8×39×31.7(t)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1225ページ |
代替品
|